Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKA4803DW
Cod. Produttore
KA4803DW
Cod. EAN
8005543613986

Informazioni di prodotto

Placca Living Now 3 moduli in plastica bimaterica, design ghiaccio, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e veloce da installare
  • Materiale resistente e durevole
  • Compatibile con dispositivi standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design moderno e elegante
  • Materiale di alta qualità per lunga durata
  • Contribuisce a un ambiente domestico sicuro

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca Living Now 3 moduli - ghiaccio - materiale: plastica bimaterica

colore

Bianco

esecuzione della superficie

brillante

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

direzione di montaggio

orizzontale

trasparente

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

altezza totale

86 mm

larghezza di montaggio

125 mm

profondità

9.7 mm

altezza

86 mm

larghezza

125 mm

codice RAL (simile)

9016

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

3

numero di unità verticali

3

numero di unità

3

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Placca Living Now 3 moduli plastica bimaterica design ghiaccio installazione rapida sicura

€ 9,53 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info