Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKA4802KM
Cod. Produttore
KA4802KM
Cod. EAN
8005543612699

Informazioni di prodotto

La placca Living Now 2 moduli in sabbia offre un design moderno e funzionale, ideale per ogni ambiente.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al materiale plastico leggero
  • Montaggio rapido che riduce i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica raffinata che si integra con diversi stili d’arredo
  • Materiale durevole e resistente nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca Living Now 2 moduli - sabbia - materiale: plastica

colore

Bianco

esecuzione della superficie

brillante

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

direzione di montaggio

orizzontale

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

altezza totale

86 mm

larghezza di montaggio

102.5 mm

profondità

10.7 mm

altezza

86 mm

larghezza

102.5 mm

codice RAL (simile)

1015

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

numero di unità verticali

2

numero di unità

2

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Placca Living Now 2 moduli sabbia plastica per installazioni elettriche a incasso design moderno resistente

€ 6,05 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info