Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKA4802ZW
Cod. Produttore
KA4802ZW
Cod. EAN
8005543616291

Informazioni di prodotto

L.NOW - placca 2P ORO

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca Living Now 2 moduli - oro - materiale: zama

colore

oro

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

materiale

metallo

direzione di montaggio

orizzontale

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

altezza totale

86 mm

larghezza di montaggio

102.5 mm

profondità

10.7 mm

altezza

86 mm

larghezza

102.5 mm

codice RAL (simile)

1004

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

numero di unità verticali

2

numero di unità

2

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Placca Bticino Living Now 2M Oro 5pz