Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKA4802DG
Cod. Produttore
KA4802DG
Cod. EAN
8005543612613

Informazioni di prodotto

L.NOW - placca 2P NOTTE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca Living Now 2 moduli - notte - materiale: plastica bimaterica

colore

blu

esecuzione della superficie

brillante

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

direzione di montaggio

orizzontale

trasparente

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

altezza totale

86 mm

larghezza di montaggio

102.5 mm

profondità

10.7 mm

altezza

86 mm

larghezza

102.5 mm

codice RAL (simile)

4007

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

numero di unità verticali

2

numero di unità

2

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso

Produttore

Placca Bticino Living Now 2M Notte 5pz