Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16711TB
Cod. Produttore
GW16711TB
Cod. EAN
8011564275324

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un’installazione semplice e veloce, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio su profilati e pannelli
  • Compatibilità con dispositivi modulari della serie Chorus
  • Supporti autoportanti e placche stagne con membrana ergonomica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Soluzioni protette e stagni per maggiore sicurezza
  • Design modulare che facilita eventuali modifiche o ampliamenti
  • Risparmio energetico grazie a installazioni efficienti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Chorus - serie civile Accessori di installazione - Ampia varietà  di accessori di installazione per tutti i dispositivi modulari e per le placche della serie CHORUS. Placche stagne con membrana ergonomica da 2 a 4 posti. Placche autoportanti per profilati e pannelli. Plance da tavolo e da parete. Scatole da parete e contenitori autoportanti protetti e stagni. Supporti per scatole rettangolari, tonde e quadrate. Coperture per scatole da incasso da 2 a 6 posti per operazioni di tinteggiatura e finitura. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Accessori di installazione - Ampia varietà di accessori di installazione per tutti i dispositivi modulari e per le placche della serie ChoruSmart. Placche stagne con membrana ergonomica da 2 a 4 posti. Placche autoportanti per profilati e pannelli. Plance da tavolo e da parete. Scatole da parete e contenitori autoportanti protetti e stagni. Supporti per scatole rettangolari, tonde e quadrate, disponibili nelle versioni standard e smart. Coperture per supporti da 2 a 7 posti per operazioni di tinteggiatura e finitura.

Tipologia

Incassato

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

direzione di montaggio

Verticale

con viti

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

con scatola da incasso

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Placca autoportante bianca 1 posto per profilati e pannelli serie Chorus installazione civile