Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16303TB
Cod. Produttore
GW16303TB
Cod. EAN
8011564272149

Informazioni di prodotto

PLACCA ART 3P BIANCO
Descrizione del produttore: Chorus - serie civile Placche ART - Avveniristica nel design, innovativa nei materiali. Una linea di placche estremamente originale e creativa, dalla forma ovale, che da sola arreda e impreziosisce ogni ambiente. Disponibile in tre varianti di tecnopolimero (semplice, verniciato e metallizzato) e nella versione in pelle rubino. Una bellezza naturale capace di riscaldare ogni luogo della casa. Forma esclusiva: l'avveniristica forma ovale, estremamente originale e creativa, rende ART la protagonista assoluta in ogni ambiente.

numero di unità

1

direzione di montaggio

orizzontale

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

codice RAL (simile)

9010

grado di protezione (IP)

IP41

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

146 mm

altezza

98 mm

profondità

12 mm

larghezza di montaggio

146 mm

altezza totale

98 mm

Serie

CHORUS BASE,DOMOTICS

colore

Bianco