Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar › Vimar Linea
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Acciaio inox
larghezza
208,5 mm
senza alogeni
altezza
88 mm
profondità
10,3 mm
numero di unità
7
Protezione della superficie
Metallico
Altezza della parte incassata
2,5 mm
larghezza di montaggio
qualità del materiale
Altro
materiale
Metallo
tipo di fissaggio
Bloccare in posizione
direzione di montaggio
Orizzontale e verticale
codice RAL (simile)
9022
grado di protezione (IP)
IP00
adatto per scatola di canale sotterraneo
Tipo superficie
Opaco
adatto per canale da incasso per apparecchi
Adatto per installazione ad incasso
montaggio a incasso
numero di unità orizzontali
numero di unità verticali
1
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
Con cornice di montaggio
Disponibilità:
Prodotto non rendibile