Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Linea /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30654.02
Cod. Produttore
30654.02
Cod. EAN
8007352696112

Informazioni di prodotto

Placca 4M nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca 4 moduli, tecnopolimero, nero

colore

Nero

larghezza

146,6 mm

senza alogeni

altezza

88 mm

profondità

10,4 mm

numero di unità

4

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

4,7 mm

larghezza di montaggio

146,6 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

7021

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca 4 moduli tecnopolimero nero per installazioni elettriche

€ 6,51 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info