Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW32304
Cod. Produttore
GW32304
Cod. EAN
8011564045118

Informazioni di prodotto

Le placche Playbus Young offrono un'installazione semplice e veloce, ideali per ogni ambiente domestico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design funzionale
  • Materiali resistenti e duraturi
  • Compatibilità con diversi dispositivi di commutazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica sobria e armoniosa
  • Disponibilità in diverse tonalità cromatiche
  • Soluzione affidabile e durevole nel tempo

Certificazioni e Dichiarazioni

PLAYBUS - serie civile Placche - Le placche in tecnopolimero, disponibili in due differenti forme, Playbus e Playbus Young, e in 6 tonalità  cromatiche, rappresentano la soluzione ideale per ogni installazione. Playbus Young: classica nelle forme, duratura nei materiali. Una linea di placche sobria e funzionale, in grado di valorizzare ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutta l'abitazione. Playbus: placche dall'inconfondibile stile moderno, nate per soddisfare i bisogni del design contemporaneo. L'eleganza della forma rettangolare è esaltata dalla leggerezza e dall'essenzialità  delle linee che avvolgono i pulsanti di comando. Descrizione del produttore: PLAYBUS - serie civile - Placche - Le placche in tecnopolimero, disponibili in due differenti forme, Playbus e Playbus Young e in differenti tonalità cromatiche, rappresentano la soluzione ideale per ogni installazione. Playbus Young: classica nelle forme, duratura nei materiali. Una linea di placche sobria e funzionale, in grado di valorizzare ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutta l’abitazione. Playbus: placche dall’inconfondibile stile moderno, nate per soddisfare i bisogni del design contemporaneo.

colore

Nero

larghezza

143 mm

altezza

86 mm

profondità

8,5 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

Altezza della parte incassata

86 mm

larghezza di montaggio

143 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Serie

DOMOTICS,PLAYBUS / serie civile

Produttore

Placca 4 moduli nera tecnopolimero Playbus Young serie civile design moderno