› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar › Vimar Linea

Placca 4 moduli metallo bronzo per installazioni elettriche decorativa

Cod. Rexel VI30654.71
Cod. Produttore 30654.71
Cod. EAN 8007352694620

Informazioni principali

  • Materiale: Metallo bronzo
  • Moduli: 4 moduli
  • Serie: VI30654.71
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca 4 moduli, metallo, bronzo

Caratteristiche tecniche

colore

Bronzo

larghezza

146,6 mm

senza alogeni

altezza

88 mm

profondità

10,3 mm

numero di unità

4

Protezione della superficie

Metallico

Altezza della parte incassata

4,7 mm

larghezza di montaggio

146,6 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

7013

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

4

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Placca 4 moduli metallo bronzo per installazioni elettriche decorativa