› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar › Vimar Linea

PLACCA 3M ORO SPAZZOLATO

Cod. Rexel VI30653.70
Cod. Produttore 30653.70
Cod. EAN 8007352694712

Informazioni principali

Placca 3M oro spazzolato

Descrizione del prodotto

Placca 3 moduli, metallo, oro spazzolato

Caratteristiche tecniche

numero di unità

3

numero di unità orizzontali

3

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

codice RAL (simile)

1036

larghezza

122.80 mm

altezza

88 mm

profondità

10.30 mm

larghezza di montaggio

122.80 mm

altezza totale

4.70 mm

senza alogeni

adatto per scatola di canale sotterraneo

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

montaggio a incasso

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

materiale

metallo

superficie

metallico

esecuzione della superficie

opaco

colore

oro

grado di protezione (IP)

IP00

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

PLACCA 3M ORO SPAZZOLATO