Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWC25103VCH
Cod. Produttore
GWC25103VCH
Cod. EAN
8034035185441

Informazioni di prodotto

PLACCA - TECNOPOLIMERO - 3 POSTI - CHAMPAGNE SATINATO - SYSTEM PURA
Descrizione del produttore: System Pura - Placche - Le placche, con superficie completamente piana, si integrano con eleganza alle geometrie dei comandi, offrendo soluzioni sobrie e moderne per ogni ambiente. Le finiture in sfumature monochrome, naturali e neutre valorizzano gli spazi con discrezione, rispondendo alle esigenze del design contemporaneo. Una proposta pensata per chi cerca qualità, stile e versatilità in ogni installazione.

colore

Altro

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

85 mm

profondità

7,4 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Satinato

Altezza della parte incassata

85 mm

larghezza di montaggio

120 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

Serie

Basic System Pura,Building