Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
senza alogeni
adatto per installazione a incasso
altezza totale
84 mm
numero di unità
1
altezza
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
larghezza
120 mm
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
3
larghezza di montaggio
profondità
8 mm
numero di unità orizzontali
numero di unità verticali
codice RAL (simile)
9003
materiale
plastica
superficie
non trattato
qualità del materiale
materiale termoplastico
colore
Bianco
direzione di montaggio
orizzontale
esecuzione della superficie
brillante
grado di protezione (IP)
IP20
resistenza agli urti
IK00
montaggio a incasso
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: BTI350231 Cod. Produttore: 350231 Cod. EAN: 8005543455395
Cod. Rexel: BTI350221 Cod. Produttore: 350221 Cod. EAN: 8005543455371
Cod. Rexel: BTI350211 Cod. Produttore: 350211 Cod. EAN: 8005543455357
Cod. Rexel: BTI350621 Cod. Produttore: 350621 Cod. EAN: 8005543461327
Cod. Rexel: BTI350611 Cod. Produttore: 350611 Cod. EAN: 8005543461297
Cod. Rexel: BTI346841 Cod. Produttore: 346841 Cod. EAN: 8012199806716
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te