Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW22601
Cod. Produttore
GW22601
Cod. EAN
8011564100497

Informazioni di prodotto

Placca in tecnopolimero Top System, ideale per installazioni civili grazie alla sua versatilità e design sobrio.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con sistema modulare
  • Materiali durevoli che garantiscono affidabilità nel tempo
  • Risparmio di tempo grazie a forme classiche e funzionali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design elegante che valorizza ogni ambiente
  • Disponibile in 14 tonalità cromatiche per personalizzare l’abitazione
  • Materiali di qualità che assicurano lunga durata e sicurezza

Certificazioni e Dichiarazioni

SYSTEM - serie civile Placche - Le placche in tecnopolimero, disponibili in due differenti forme, Top System e Virna, e in 14 tonalità  cromatiche, rappresentano la soluzione ideale per ogni installazione. Top System: classica nelle forme, duratura nei materiali. Una linea di placche sobria e funzionale, in grado di valorizzare ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutta l'abitazione. Virna: placche dall'inconfondibile stile moderno, nate per soddisfare i bisogni del design contemporaneo. L'eleganza della forma rettangolare è esaltata dalla leggerezza e dall'essenzialità  delle linee che avvolgono i pulsanti di comando. Descrizione del produttore: SYSTEM - serie civile - Placche - Le placche in tecnopolimero, disponibili in due differenti forme, Top System e Virna, e in 14 tonalità cromatiche, rappresentano la soluzione ideale per ogni installazione. Top System: classica nelle forme, duratura nei materiali. Una linea di placche sobria e funzionale, in grado di valorizzare ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutta labitazione._x000D_ Virna: placche dallinconfondibile stile moderno, nate per soddisfare i bisogni del design contemporaneo. Leleganza della forma rettangolare è esaltata dalla leggerezza e dallessenzialità delle linee che avvolgono i pulsanti di comando.

colore

Titanio

larghezza

116 mm

altezza

80 mm

profondità

9,5 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Metallico

Altezza della parte incassata

80 mm

larghezza di montaggio

116 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

Serie

DOMOTICS,SYSTEM / serie civile

Produttore

Placca 1 posto titanio metallizzato tecnopolimero serie civile Top System