› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

PKZM4-32 INTERRUTTORE PROTETTORE 32

Cod. Rexel KM222353
Cod. Produttore 222353
Cod. EAN 4015082223533

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Tensione nominale: 690V
  • Protezione: IP20
  • Sganciatore: termico e magnetico
  • Dimensione: PKZM4
  • Montaggio: vite o scatto
  • Sensibile a: mancanza di fase
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttori per protezione motore secondo IEC/EN60947, a 3 poli grandezza PKZM4, con sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico istantaneo, sensibile alla mancanza di fase, fissaggio a vite o a scatto, tensione nominale d'impiego Ue 690V, grado di protezione IP20, protetto contro i contatti con le dita secondo VDE 0106 T. 100, accessori disponibili: contatti ausiliari, sganciatore di tensione

Caratteristiche tecniche

larghezza

55 mm

altezza

140 mm

profondità

160 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

15 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

7,5 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

50 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

25 ... 32 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

496 ... 496 A

Serie

Moeller series

PKZM4-32 INTERRUTTORE PROTETTORE 32