› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

PKZM4-32-CB INT. UL489 CIRCUIT BREA

Cod. Rexel KM132593
Cod. Produttore 132593
Cod. EAN 4015081295289

Informazioni principali

  • Descrizione: PKZM4-32-CB INT. UL489
  • Protezione: Interruttore automatico
  • Normative: UL489, CSA22.2 no. 5-09
  • Utilizzo: Protezione cavi e linee
  • Non utilizzabile: Come interruttore generale
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza per la protezione di cavi e linee, UL489; CSA22.2 no. 5-09, non utilizzabile come interruttore generale

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Altro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

65 kA

adatto per montaggio su guida a cappello

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0 ... 32 A

tensione nominale

600 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

0 ... 448 A

Serie

Moeller series

PKZM4-32-CB INT. UL489 CIRCUIT BREA