Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278485
Cod. Produttore
278485
Cod. EAN
4015082784850

Informazioni di prodotto

PKZM01-12 INT PROT COM. A PULSANTI 12A

Documentazione tecnica

PKZM01-12 INT PROT COM. A PULSANTI278485 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000074 - Interruttore automatico salva motore

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

8 A 12 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

186 A 186 A

protezione termica

sensibile a guasto di fase

tecnica di intervento

termomagnetico

tensione d’esercizio nominale

690 V 690 V

corrente nominale permanente Iu

12 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V

3 kW

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

5.5 kW

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

numero di poli

3

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

50 kA

altezza

93 mm

larghezza

45 mm

profondità

90.5 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller_series

Produttore

Interruttore automatico salva motore PKZM01-12 12A comando a pulsanti uso industriale