Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278478
Cod. Produttore
278478
Cod. EAN
4015082784782

Informazioni di prodotto

Interruttore salvamotore PKZM01 con protezione termica e magnetica per motori trifase.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione con fissaggio a vite o a scatto
  • Dimensioni compatte per montaggio rapido (calotta 45mm)
  • Compatibilità con accessori ausiliari per personalizzazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro sovraccarichi e mancanza di fase
  • Risparmio energetico grazie allo sganciatore termico regolabile
  • Elevata sicurezza con grado di protezione IP20

Documentazione tecnica

Interruttori per protezione motore secondo IEC/EN60947, a 3 poli grandezza PKZM01, con sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico istantaneo, sensibile alla mancanza di fase, fissaggio a vite o a scatto, dimensioni di montaggio calotta 45mm, tensione nominale d'impiego Ue 690V, grado di protezione IP20, protetto contro i contatti con le dita secondo VDE 0106 T. 100, accessori disponibili: contatti ausiliari, sganciatore di tensione

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0.4 A 0.63 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

9.8 A 9.8 A

protezione termica

sensibile a guasto di fase

tecnica di intervento

termomagnetico

tensione d’esercizio nominale

690 V 690 V

corrente nominale permanente Iu

0.63 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V

0.09 kW

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

0.12 kW

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

numero di poli

3

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

50 kA

altezza

93 mm

larghezza

45 mm

profondità

90.5 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller_series

Produttore

PKZM01-0,63 INT PROT COM. A PULSANT