› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

Protezione trasformatore PKZM0-4-T 4A automazione industriale

Cod. Rexel KM88914
Cod. Produttore 088914
Cod. EAN 4015080889144

Informazioni principali

  • Voltaggio: 4 A
  • Protezione: Trasformatore
  • Tipo: Interruttore protezione
  • Serie: Moeller series
  • Applicazione: Motori e trasformatori
  • Classe ETIM: EC000228
  • Produttore: Eaton Industries
  • Paese: Italia

Descrizione del prodotto

Protezione trasformatore PKZM0-4-T progettata per garantire un elevato livello di sicurezza negli impianti elettrici. Questo apparecchio da incasso a installazione fissa utilizza un raccordo a vite per il collegamento al circuito elettrico principale, assicurando una connessione stabile e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, ideale per l’uso in ambienti industriali e civili dove è richiesta una gestione sicura dei trasformatori. La sua struttura compatta e robusta facilita l’integrazione in sistemi elettrici complessi mantenendo elevati standard di sicurezza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: PKZM0-4-T PROTEZIONE TRASFORMATORE088914 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000228 - Interuttore di protezione per trasformatori e motori

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

4 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Altro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

150 kA

adatto per montaggio su guida a cappello

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

2,5 ... 4 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

84 ... 84 A

Serie

Moeller series

Protezione trasformatore PKZM0-4-T 4A automazione industriale