› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

PKZM0-25 INTERRUTTORE PROTETTORE 25

Cod. Rexel KM46989
Cod. Produttore 046989
Cod. EAN 4015080469896

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Tensione nominale: 690V
  • Grado protezione: IP20
  • Sganciatore: termico e magnetico
  • Montaggio: calotta 45mm
  • Fissaggio: vite o scatto
  • Accessori: contatti ausiliari, attuatore
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttori per protezione motore secondo IEC/EN60947, a 3 poli grandezza PKZM0, con sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico istantaneo, sensibile alla mancanza di fase, fissaggio a vite o a scatto, con morsetti a vite, dimensioni di montaggio calotta 45mm, tensione nominale d'impiego Ue 690V, grado di protezione IP20, protetto contro i contatti con le dita secondo VDE 0106 T. 100, accessori disponibili: contatti ausiliari, sganciatore di tensione, attuatore di commutazione, piastra a clip

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

93 mm

profondità

76 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

12,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

5,5 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

50 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

20 ... 25 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

388 ... 388 A

Serie

Moeller series

PKZM0-25 INTERRUTTORE PROTETTORE 25