Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM265336
Cod. Produttore
265336
Cod. EAN
4015082653361

Informazioni di prodotto

PKZM0-1,6/AK INT. PROT. 1,6A MAN. LUCCH.
Descrizione del produttore: Interruttore di protezione motore Eaton/Moeller PKZM0‑1,6/AK, corrente regolabile 1,6 A, comando manuale con pulsante/rotativo, utilizzato per proteggere motori piccoli fino a circa 0,75 kW contro sovraccarichi e cortocircuiti. Integra funzioni di interruttore on/off e relè termico, permettendo avviamento e protezione in un unico dispositivo. Il PKZM0 è montato su guida DIN, compatibile con contattori DILM per costituire avviatori completi. La regolazione di corrente permette adattamento a diversi motori, mentre i contatti ausiliari opzionali possono segnalare stato e scatti. È molto diffuso nei quadri macchina di piccola e media potenza.