› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

PKZM0-0,63 INT. PROTETTORE 0,63 A

Cod. Rexel KM72733
Cod. Produttore 072733
Cod. EAN 4015080727330

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 0,63 A
  • Tipo: Interruttore protettore
  • Classe ETIM: EC000074
  • Serie: Moeller series
  • Applicazione: Salva motore
  • Protezione: Interruttore automatico
  • Produttore: Eaton Industries
  • Paese di produzione: Italia

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PKZM0-0,63 INT. PROTETTORE 0,63 A072733 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000074 - Interruttore automatico salva motore

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

93 mm

profondità

76 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,12 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

0,63 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

0,09 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

150 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0,4 ... 0,63 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

9,8 ... 9,8 A

Serie

Moeller series

PKZM0-0,63 INT. PROTETTORE 0,63 A