› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

PKZ0-XRH MANIGLIA GIALLO ROSSA PKZ0

Cod. Rexel KM106133
Cod. Produttore 106133
Cod. EAN 4015081059034

Informazioni principali

  • Colore: giallo-rosso
  • Funzione: arresto d'emergenza
  • Uso: interruttore generale
  • Normativa: EN 60204
  • Compatibilità: PKZM0, PKZM4
  • Tipo: maniglia comando rinviato
  • Blocco: porta integrato
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Maniglia per comando rinviato e blocco porta, Assortimento: Accessori, Per impiego come interruttore generale con funzione di arresto d'emergenza, secondo EN 60204, rossa-gialla, utilizzo con: PKZM0, PKZM4

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

Adatto per arresto d'emergenza

con asse

Serie

Moeller series

PKZ0-XRH MANIGLIA GIALLO ROSSA PKZ0