› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

Interruttore automatico protettore magnetico 1A per motori

Cod. Rexel KM72724
Cod. Produttore 072724
Cod. EAN 4015080727248

Informazioni principali

  • Descrizione: PKM0-1 INT. PROTETTORE
  • Funzione: Salva motore
  • Classe ETIM: EC000074
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Modello: 1072724
  • Produttore: Eaton Industries
  • Paese: Italia

Descrizione del prodotto

Interruttore protettore magnetico PKM0-1 con tecnologia di intervento magnetico, progettato per garantire un'affidabile protezione elettrica senza sovraccarico termico. Ideale per applicazioni che richiedono una risposta rapida a cortocircuiti, assicura sicurezza e durata negli impianti elettrici. Non sensibile a guasti di fase, offre prestazioni stabili e affidabili. Questo dispositivo è realizzato per integrare sistemi elettrici con elevati standard di sicurezza e funzionalità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: PKM0-1 INT. PROTETTORE MAGNETICO 1072724 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000074 - Interruttore automatico salva motore

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

93 mm

profondità

76 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,25 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

1 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Magnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

0,12 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

150 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

15,5 ... 15,5 A

Serie

Moeller series

Interruttore automatico protettore magnetico 1A per motori