› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

PKE-XRH MANIGLIA GIALLO ROSSA X PKE

Cod. Rexel KM142417
Cod. Produttore 142417
Cod. EAN 4015081391431

Informazioni principali

  • Colore: giallo/rosso
  • Funzione: arresto d'emergenza
  • Compatibilità: PKZ0-XAH
  • Profondità montaggio: 100–200 mm
  • Posizioni: ON/OFF e z+z
  • Bloccaggio: 3 lucchetti 4-8 mm
  • Elemento trascinamento: incluso
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Maniglia per comando rinviato e bloccoporta per impiego come interruttore generale con funzione di arresto d'emergenza secondo EN 60204 con albero di prolunga a innesto per maniglia per comando rinviato e bloccoporta PKZ0-XAH, tagliabile a misura per profondità di montaggio 100…200 mm. Elemento di trascinamento incluso nella fornitura con albero di prolunga. Con posizione di commutazione ON/OFF e z+z (sganciato), lucchettabile con 3 lucchetti 4...8 mm sezione lucchetto

Caratteristiche tecniche

bloccabile

con prolungamento d'asse

con bloccaggio porta

Serie

Moeller series

PKE-XRH MANIGLIA GIALLO ROSSA X PKE