› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

PKE-XH MANIGLIA NERA + PROLUNGA X P

Cod. Rexel KM142416
Cod. Produttore 142416
Cod. EAN 4015081391424

Informazioni principali

  • Descrizione: PKE-XH MANIGLIA NERA + PROLUNGA
  • Comando rinviato e bloccoporta
  • Uso come interruttore generale
  • Norma: EN 60204
  • Prolunga tagliabile 100-200 mm
  • Posizioni: ON/OFF + z+z
  • Lucchettabile con 3 lucchetti
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Maniglia per comando rinviato e bloccoporta per impiego come interruttore generale secondo EN 60204 con albero di prolunga a innesto per maniglia per comando rinviato e bloccoporta PKZ0-XAH, tagliabile a misura per profondità di montaggio 100…200 mm. Elemento di trascinamento incluso nella fornitura con albero di prolunga. Con posizione di commutazione ON/OFF e z+z (sganciato), lucchettabile con 3 lucchetti 4...8 mm sezione lucchetto

Caratteristiche tecniche

bloccabile

con prolungamento d'asse

con bloccaggio porta

Serie

Moeller series

PKE-XH MANIGLIA NERA + PROLUNGA X P