Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM126895
Cod. Produttore
126895
Cod. EAN
4015081244751

Informazioni di prodotto

Elemento funzionale progettato per semplificare l’installazione e migliorare l’efficienza energetica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Collegamento rapido a SmartWire-DT
  • Compatibilità con dispositivi DILM(C)7… - DILM(C)32
  • Installazione semplice e veloce

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione dei consumi energetici
  • Affidabilità del sistema garantita
  • Riduzione dei tempi di manutenzione

Documentazione tecnica

Elemento funzionale, Collegamento a SmartWire-DT: sì, utilizzo con: DILM(C)7… - DILM(C)32, MSC-DEA

tensione di alimentazione per DC

15 V 15 V

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di uscite digitali

1

tensione ammessa nell’ingresso

15 V 15 V

tipo di tensione d’ingresso

DC

corrente d’uscita

0.5 A

tensione ammessa nell’uscita

20.4 V 28.8 V

tipo di tensione d’uscita

DC

numero di interfacce HW altre

2

supporta il protocollo per altri sistemi bus

componenti del sistema

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

tempo di ritardo al cambio di segnale

10 ms 84 ms

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

categoria secondo EN 954-1

1

larghezza

45 mm

altezza

38 mm

profondità

77.3 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller_series

Produttore

PKE-SWD-32 INTERFACCIA SWD X PKE AV