›

PK-M-1500 0000X000A00

Cod. Rexel GRF004099
Cod. Produttore F004099

Informazioni principali

  • Serie: PK
  • Corsa elettrica: 100-3000 mm
  • Linearità: ±0,05%
  • Grado protezione: IP40
  • Durata vita: >25x10⁶ m percorsi
  • Velocità max: 10 m/s
  • Forza spostamento: ≤ 1,2 N
  • Temperatura impiego: -30...+100 °C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I trasduttori lineari ed angolari di posizione consentono il rilevamento della posizione di parti meccaniche in movimento. La rilevazione della posizione di tipo assoluta avviene in tempo reale grazie alla tecnologia potenziometrica dove pista resistiva e collettrice sono collegate elettricamente per mezzo di spazzole a contatto diretto, montate su di un cursore, datore fisico della posizione. Il corpo dei trasduttori di posizione e costituito da diversi materiali come l alluminio anodizzato, l acciaio inossidabile AISI 316 o in materiale plastico PBT caricato con fibre di vetro, dove quest ultimo e un polimero prevalentemente utilizzato nel settore automotive, resistente ai raggi UV, nebbie saline, acidi e altri agenti aggressivi. I potenziometri Gefran sono partitori di tensione alimentabili da 1 a 60Vdc. Il trasduttore e stato ulteriormente ottimizzato al fine di garantire una maggiore affidabilita in tutte le condizioni. Trascinamento meccanico del cursore datore di posizione con snodo meccanico con recupero gioco. Il sistema di fissaggio avviene tramite 2 modelli di staffe con interassi diversi o tramite viti serrate nella scanalatura posta nella parte inferiore del trasduttore. Ideale per applicazione su presse ad iniezione per la plastica come su presse verticali e molte altre macchine per la lavorazione dei materiali. Grado di protezione IP40. Corse di misura elettrica da 100 a 3000 mm.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

Principio di funzionamento

Potenziometrico

Tensione d'esercizio nominale

0,1 ... 60 V

PK-M-1500 0000X000A00