Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Varie Controllo Accessi /

Cod. Rexel
HIK302901729
Cod. Produttore
302901729
Cod. EAN
6954273635923

Informazioni di prodotto

Pistone elettrico compatto 205mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pistone elettrico DS-K4T108 è un componente essenziale per chi cerca una soluzione di alta qualità e affidabilità per i propri sistemi elettrici. Alimentato a 12V, questo pistone è progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità utilizzati nella realizzazione ne assicurano la durabilità e la resistenza nel tempo, rendendolo ideale per l'uso in ambienti anche impegnativi. La compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rende un accessorio versatile, adatto a molteplici utilizzi. Con un design funzionale, il pistone elettrico DS-K4T108 rappresenta una scelta intelligente per chi desidera un prodotto che unisce efficienza e prestazioni elevate.

materiale

Alluminio

colore di base

Alluminio

Piastra base di larghezza

34 mm

Piastra base di lunghezza

205 mm

Fissaggio nascosto

Produttore

Pistone elettrico compatto 12V DS-K4T108 alta affidabilità per sistemi elettrici