Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDST2MT
Cod. Produttore
ST2MT
Cod. EAN
0074983760497

Informazioni di prodotto

PistolaManuale fascMLT standard/light/heavy
Descrizione del produttore: The ST2MT Stainless Steel Cable Tie Tool is an easy and lightweight option for stainless steel cable tie installation. This tool has a cable tie side entry for immediate positioning of the cable tie and tool and can be operated with one hand, making this solution an easy to operate option for the installer.

materiale della fascetta

acciaio inox

caratteristica

taglio manuale

sforzo di trazione

manuale

materiale dell’utensile

metallo

larghezza della fascetta fermacavi

4.4 mm 12.7 mm