› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Pinza per C.S. fusibili 6,3x32

Cod. Rexel OMPZ1004
Cod. Produttore PZ1004

Informazioni principali

  • Dimensione fusibili: 6,3x32 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Industriale e civile
  • Protezione: Sovracorrenti e cortocircuiti
  • Installazione: Facile e stabile
  • Struttura: Compatta e resistente
  • Compatibilità: Sistemi avanzati
  • Serie: OMPZ1004

Descrizione del prodotto

Le pinze per fusibili di tipo C S 6,3x32 offrono un'ottima soluzione per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzate con materiali di alta qualità, garantiscono affidabilità e sicurezza nell'intervento di protezione. La loro struttura compatta e resistente si adatta facilmente agli impianti elettrici, assicurando una connessione stabile e duratura. Ideali per applicazioni industriali e civili, queste pinze sono progettate per supportare fusibili di dimensione 6,3x32, offrendo facilità di installazione e manutenzione. La loro compatibilità con sistemi di protezione avanzati le rende una scelta affidabile per garantire la sicurezza dell'impianto elettrico. La robustezza del materiale e la precisione nella realizzazione assicurano performance elevate nel tempo, contribuendo a prevenire sovracorrenti e cortocircuiti. Questi componenti sono fondamentali per la gestione sicura e efficace delle protezioni di circuito, assicurando conformità agli standard di sicurezza e funzionamento. Descrizione del produttore: Le pinze per fusibili di tipo C S 6,3x32 offrono un'ottima soluzione per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzate con materiali di alta qualità, garantiscono affidabilità e sicurezza nell'intervento di protezione. La loro struttura compatta e resistente si adatta facilmente agli impianti elettrici, assicurando una connessione stabile e duratura. Ideali per applicazioni industriali e civili, queste pinze sono progettate per supportare fusibili di dimensione 6,3x32, offrendo facilità di installazione e manutenzione. La loro compatibilità con sistemi di protezione avanzati le rende una scelta affidabile per garantire la sicurezza dell'impianto elettrico. La robustezza del materiale e la precisione nella realizzazione assicurano performance elevate nel tempo, contribuendo a prevenire sovracorrenti e cortocircuiti. Questi componenti sono fondamentali per la gestione sicura e efficace delle protezioni di circuito, assicurando conformità agli standard di sicurezza e funzionamento.
Pinza per C.S. fusibili 6,3x32
€ 0,387 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.