› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Interruttore unipolare faston 6,3 on-off

Cod. Rexel OMIL0631
Cod. Produttore IL0631

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore unipolare
  • Connessione: Faston 6,3 mm
  • Funzione: On-off
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Grado protezione: Elevato IP
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Lunga nel tempo
  • Serie: OMIL0631

Descrizione del prodotto

Gli interruttori unipolari faston 6,3 sono componenti elettrici fondamentali per il controllo e l'interruzione dei circuiti in applicazioni di automazione e distribuzione di energia. Realizzati con materiali di alta qualità, garantiscono affidabilità e sicurezza nelle operazioni di accensione e spegnimento. La loro struttura compatta e il collegamento rapido tramite faston da 6,3 mm facilitano l'installazione e la manutenzione, riducendo i tempi di intervento. Ideali per impianti industriali, civili e commerciali, questi interruttori assicurano una perfetta connessione elettrica grazie ai contatti robusti e alla resistenza agli agenti ambientali. La loro funzione on-off permette un controllo semplice e immediato dei circuiti, contribuendo alla gestione efficace delle apparecchiature elettriche. La compatibilità con i sistemi di sicurezza e l'elevato grado di protezione IP rendono questi interruttori adatti anche a ambienti particolarmente esposti a polvere e umidità. La qualità dei materiali e la precisione costruttiva assicurano una lunga durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni anche in condizioni di utilizzo intensivo. Descrizione del produttore: Gli interruttori unipolari faston 6,3 sono componenti elettrici fondamentali per il controllo e l'interruzione dei circuiti in applicazioni di automazione e distribuzione di energia. Realizzati con materiali di alta qualità, garantiscono affidabilità e sicurezza nelle operazioni di accensione e spegnimento. La loro struttura compatta e il collegamento rapido tramite faston da 6,3 mm facilitano l'installazione e la manutenzione, riducendo i tempi di intervento. Ideali per impianti industriali, civili e commerciali, questi interruttori assicurano una perfetta connessione elettrica grazie ai contatti robusti e alla resistenza agli agenti ambientali. La loro funzione on-off permette un controllo semplice e immediato dei circuiti, contribuendo alla gestione efficace delle apparecchiature elettriche. La compatibilità con i sistemi di sicurezza e l'elevato grado di protezione IP rendono questi interruttori adatti anche a ambienti particolarmente esposti a polvere e umidità. La qualità dei materiali e la precisione costruttiva assicurano una lunga durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni anche in condizioni di utilizzo intensivo.
Interruttore unipolare faston 6,3 on-off
€ 4,29 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 25 pz.
Qta imballo: 25 pz.