› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Interruttore unipolare faston 6,3 mom-on

Cod. Rexel OMIL0635
Cod. Produttore IL0635

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore unipolare
  • Connessione: Faston 6,3 mm
  • Materiale: Alta qualità, resistente
  • Protezione: Alti standard IP
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Funzione: Commutazione sicura
  • Serie: OMIL0635
  • Montaggio: Rapido e stabile

Descrizione del prodotto

Gli interruttori unipolari con faston 6,3 sono dispositivi affidabili progettati per garantire un controllo sicuro ed efficiente dei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, presentano una struttura robusta e resistente alle sollecitazioni meccaniche e ambientali. La funzione di commutazione unipolare permette di interrompere o collegare facilmente il circuito, offrendo precisione e sicurezza nelle operazioni di manutenzione e installazione. La connessione tramite terminale faston 6,3 facilita il collegamento rapido e stabile dei cavi, riducendo i tempi di montaggio e assicurando un contatto elettrico ottimale. Ideali per applicazioni industriali e civili, questi interruttori sono compatibili con diverse configurazioni di circuito e garantiscono elevati standard di protezione IP, assicurando affidabilità anche in ambienti ostili. La loro semplicità di utilizzo e la compatibilità con i sistemi di automazione rendono questi interruttori una scelta eccellente per il controllo e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Gli interruttori unipolari con faston 6,3 sono dispositivi affidabili progettati per garantire un controllo sicuro ed efficiente dei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, presentano una struttura robusta e resistente alle sollecitazioni meccaniche e ambientali. La funzione di commutazione unipolare permette di interrompere o collegare facilmente il circuito, offrendo precisione e sicurezza nelle operazioni di manutenzione e installazione. La connessione tramite terminale faston 6,3 facilita il collegamento rapido e stabile dei cavi, riducendo i tempi di montaggio e assicurando un contatto elettrico ottimale. Ideali per applicazioni industriali e civili, questi interruttori sono compatibili con diverse configurazioni di circuito e garantiscono elevati standard di protezione IP, assicurando affidabilità anche in ambienti ostili. La loro semplicità di utilizzo e la compatibilità con i sistemi di automazione rendono questi interruttori una scelta eccellente per il controllo e la sicurezza degli impianti elettrici.
Interruttore unipolare faston 6,3 mom-on
€ 6,84 x 1 pz.
(pz.)