› Utensili › Strumenti di misura portatili › Pinze Amperometriche

Fluke 324 Multimetro a pinza a vero valore RMS 400 A AC e 600 V AC/DC

Cod. Rexel FKFLUKE-324
Cod. Produttore FLUKE-324
Cod. EAN 0095969623759

Informazioni principali

Fluke 324 Multimetro a pinza 400A AC, 600V AC/DC, TRMS, resistenza e temperatura

Descrizione del prodotto

Resistenza; affidabilità e precisione di stampo Fluke.Con la capacità di misura del vero valore RMS e le caratteristiche ergonomiche ottimizzate; i multimetri a pinza Serie 320 sono i migliori strumenti di ricerca guasti generica per gli elettricisti del settore commerciale e residenziale. I modelli 323; 324 e 325 sono studiati per verificare la presenza di corrente di carico; tensione AC e continuità nei circuiti; negli interruttori; nei fusibili e nei contatti. Questo multimetro a pinza robusto e compatto è lo strumento ideale per le misure di corrente fino a 400 A nel caso di cavi alloggiati in vani angusti. Il modello Fluke 324 include inoltre funzioni di misura della temperatura e della capacità.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

corrente alternata

visualizzazione

digitale

selezione intervallo di misura

automatico

intervallo di misura resistenza

apertura della pinza

30 mm

misurazione vero valore efficace (TRMS)

misurazione della tensione/AC

misurazione della tensione/DC

categoria circuito di misura

CAT IV

intervallo di misura corrente/AC

0.1 A

prova di continuità

misurazione della capacità

grado di protezione (IP)

IP30

con misurazione della temperatura

tensione massima categoria circuito di misura

300

Fluke 324 Multimetro a pinza a vero valore RMS 400 A AC e 600 V AC/DC