Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKAMP-310-EUR
Cod. Produttore
AMP-310-EUR
Cod. EAN
0095969770927

Informazioni di prodotto

AMP-310-EUR AC, Pinza amp. di potenza TRMS, test motore e HVAC, 30mm

tipo di corrente

corrente alternata

visualizzazione

digitale

selezione intervallo di misura

automatico

intervallo di misura corrente/AC

0.01 A 600 A

intervallo di misura resistenza

apertura della pinza

30 mm

misurazione vero valore efficace (TRMS)

prova di continuità

misurazione della tensione/AC

categoria circuito di misura

CAT III

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

grado di protezione (IP)

IP2X

con misurazione della temperatura

tensione massima categoria circuito di misura

600

Produttore

PINZA AMP. 600A AC + TEMP + ROTAZ F