› Utensili › Strumenti di misura portatili › Pinze Multimetro

PINZA AMP. 600A AC/DC + TEMP + ROTA

Cod. Rexel FKAMP-320-EUR
Cod. Produttore AMP-320-EUR
Cod. EAN 0095969770934

Informazioni principali

AMP-320-EUR pinza amp AC/DC a TRMS, 600 A, test motore. 35mm

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

corrente continua/alternata

visualizzazione

digitale

selezione intervallo di misura

automatico

intervallo di misura corrente/AC

0.01 A 600 A

intervallo di misura corrente/DC

0.01 A 600 A

intervallo di misura resistenza

apertura della pinza

35 mm

misurazione vero valore efficace (TRMS)

prova di continuità

misurazione della tensione/AC

misurazione della tensione/DC

categoria circuito di misura

CAT III

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

grado di protezione (IP)

IP2X

con misurazione della temperatura

tensione massima categoria circuito di misura

600

PINZA AMP. 600A AC/DC + TEMP + ROTA