› Utensili › Strumenti di misura portatili › Pinze Multimetro

PINZA AMP. 1000A AC/DC + TEMP + ROT

Cod. Rexel FKAMP-330-EUR
Cod. Produttore AMP-330-EUR
Cod. EAN 0095969770941

Informazioni principali

AMP-330-EUR pinz amp AC/DC TRMS, 1.000 A test motore industriale 51mm

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

corrente continua/alternata

visualizzazione

digitale

selezione intervallo di misura

automatico

intervallo di misura corrente/AC

0.01 A 1000 A

intervallo di misura corrente/DC

0.01 A 1000 A

intervallo di misura resistenza

apertura della pinza

51 mm

misurazione vero valore efficace (TRMS)

prova di continuità

misurazione della tensione/AC

misurazione della tensione/DC

categoria circuito di misura

CAT IV

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

grado di protezione (IP)

IP2X

tensione massima categoria circuito di misura

600

PINZA AMP. 1000A AC/DC + TEMP + ROT