Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GG907CUT15S
Cod. Produttore
907CUT15S

Informazioni di prodotto

PINZA A TAGLIO 15MM AWG16/26

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: tronchesino carbone che consente un taglio di Precisione per Conduttori fino a AWG 20. Angolo Adattato per un taglio dritto e preciso

forma

Pinza tagliente diagonale rinforzata

Protezione della superficie

Altro

lunghezza

130 mm

lunghezza di taglio

15 mm

larghezza della testa

30 mm

Rivestimento della maniglia

Altro

Trattamento della superfice

Altro

altezza testa

15 mm