Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
esecuzione della superficie
opaco
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
tipo di montaggio
AMD
colore
grigio
tipo di fissaggio
fissaggio a uncino
composizione
elemento base
utilizzabile con tasto
tensione di comando
195.5 V 230 V
frequenza
50 Hz 50 Hz
codice RAL (simile)
7035
profondità dell'apparecchio
65 mm
utilizzabile con segnalatore di presenza
potenza nominale
3680 VA 3680 VA
utilizzabile con tasto IR
utilizzabile con tasto radio
ingresso stazione secondaria
larghezza dell'apparecchio
71 mm
altezza dell'apparecchio
85 mm
memoria dei valori di luminosità
tipo di comando
selettore rotativo/a pressione
corrente di dimensionamento
16 A
utilizzabile con interruttore a tempo/timer
tensione nominale
230 V
corrente pilota
50 mA
prodotto Sustainable
Si
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te