Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Cod. Rexel
DK009100
Cod. Produttore
009100
Cod. EAN
8033648105747

Informazioni di prodotto

  • Capacità piegatura: 5-12 mm
  • Altezza max piegatura: 120 mm
  • Capacità punzonatura: fino a 10 mm
  • Pressione max lavoro: 53 MPa
  • Potenza max: 175 kN
  • Flusso olio: 0,82 l/min
  • Alimentazione: 220 V - 50 Hz
  • Serie: DK009100
Descrizione del produttore: Piegatrice e perforatrice elettronica, strumento indispensabile per chi deve cablare quadri elettrici in cui è necessario piegare e perforare barre rigide o flessibili di rame e alluminio. Questa piegatrice e perforatrice è costituita da un monoblocco in acciaio speciale. È completamente aperta per consentire un facile inserimento delle barre dall'alto. La sua struttura robusta garantisce un lavoro di precisione anche dopo anni di funzionamento. La piegatrice/piercatrice (BBP) si inserisce in un banco di lavoro con superficie in acciaio e può muoversi verticalmente grazie a un dispositivo idraulico comandato da una ruota posta nella parte anteriore del banco di lavoro. Un calibro che corre lungo la parte anteriore del BBP e un fermo pezzo con calibro regolabile consentono di centrare sempre con precisione la barra. Un programmatore di piegatura controllato da encoder consente una correzione di alta precisione del pezzo da piegare. Un selettore seleziona il controllo della piegatura o della perforazione e assicura che l'unità si arresti automaticamente e che l'utensile ritorni in posizione di riposo al termine dell'operazione. Capacità di piegatura: da uno spessore di 5 mm a 12 mm con un'altezza massima di 120 mm. Capacità di punzonatura: fino a 10 mm di spessore. È possibile praticare fori in materiali fino a 12 mm, ma ciò provoca un'usura prematura della molla di estrazione. Per un uso corretto, non punzonare materiale più spesso della punta stessa. I punzoni di perforazione devono essere richiesti separatamente. Pressione massima di lavoro: 53MPa (530 bar). Potenza massima generata: 175 kN. Flusso d'olio: 0,82 l/min. Alimentazione: 220 V - 50 Hz. Tensione: 24 V. Assorbimento: 0,37 kW. Peso totale: 90 kg.

adatto per

Perforatore

Produttore

DKC

PIEGA FORA BARRE ELETTRONICO CON FE