Prodotti /

Cod. Rexel
DKC095731014
Cod. Produttore
095731014
Cod. EAN
8033603954410

Informazioni di prodotto

Accessori Serie RP-CROSS - Piedistallo in acciaio senza telaio - per cassette profondità 245mm
Descrizione del produttore: Piedistallo realizzato in lamiera d’acciaio zincata con verniciatura RAL 7035 classe di corrosività C4 (uso esterno in aree industriali e urbane con alto inquinamento e alta umidità). La base può essere montata a pavimento con telaio dedicato (da ordinare separatamente) o fissata direttamente sul getto di base con tasselli.

colore

Grigio

larghezza

400 mm

Tipologia

Base completa

altezza

598 mm

profondità

200 mm

materiale

Acciaio

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK10

adatto per installazione esterna

adatto per sistemazione cavi

Produttore

DKC

Piedistallo acciaio zincato RAL 7035 corrosività C4 per cassette profondità 245mm uso esterno industriale