› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

PIEDINI SOLLEV.REGOLAB. (4PZ.)

DKC
Cod. Rexel S3RAA45
Cod. Produttore RAA45
Cod. EAN 8033603074477

Informazioni principali

  • Altezza totale 70 mm
  • Filetto di fissaggio M12
  • Profondità filetto 50 mm
  • Carico statico max 300 Kg
  • Compensa irregolarità pavimento
  • Confezione da 4 pezzi
  • Uso sotto base armadio
  • Serie S3RAA45

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piedini di livellamento 0-50 mm per CQE e CAE, Profondità filetto 50 mm. Filetto di fissaggio M12. Altezza totale piedino 70 mm. Consentono di compensare le irregolarità del pavimento. Il carico statico max ca 300 Kg per ogni piedino di livellamento. Confezione da 4 pezzi. Da utilizzare sotto la base dell’armadio in assenza dello zoccolo.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Altro

Accessorio

PIEDINI SOLLEV.REGOLAB. (4PZ.)