›

PIATTELLO PER CELLA CM D120

Cod. Rexel GRPIA701
Cod. Produttore PIA701

Informazioni principali

  • Dimensioni: CM D120
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Installazione: Facile e rapida
  • Affidabilità: Elevata
  • Sicurezza: Garantita
  • Serie: GRPIA701
  • Uso: Professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRPIA701 è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e robusto, ideale per applicazioni in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nell'uso quotidiano. La sua struttura è progettata per facilitare l'installazione e l'integrazione in sistemi elettrici complessi, assicurando performance costanti nel tempo. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per professionisti del settore che cercano componenti durevoli e performanti.
PIATTELLO PER CELLA CM D120