›

PIATTELLO PER CELLA CM D100

Cod. Rexel GRPIA700
Cod. Produttore PIA700

Informazioni principali

  • Dimensioni: CM D100
  • Tipo: Piattello per cella
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica professionale
  • Resistenza: Agenti esterni
  • Installazione: Facile e rapida
  • Efficienza: Minimizza dispersioni
  • Serie: GRPIA700

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRPIA700 è un materiale elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni. Ideale per applicazioni elettriche professionali, offre prestazioni costanti e facilità di installazione. La sua struttura è studiata per ottimizzare la conduzione elettrica e minimizzare le dispersioni, contribuendo all'efficienza complessiva dell'impianto. Questo componente rappresenta una soluzione versatile e funzionale per esigenze elettriche specifiche.
PIATTELLO PER CELLA CM D100