› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastre di rialzo 10mm M9 set 5 pezzi supporto armadi PrismaSeT isolante bianco

Cod. Rexel MGLVS04224
Cod. Produttore LVS04224
Cod. EAN 3606481885548

Informazioni principali

  • Altezza: 10 mm
  • Larghezza: 27 mm
  • Colore: Bianco (RAL 9001)
  • Quantità: Set da 5
  • Montaggio: Con clip
  • Supporto: Piastra scanalata
  • Compatibilità: Armadi PrismaSeT
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto Pratico per armadi PrismaSeT P Set di 5 supporti Pratic con altezza 10 mm e larghezza 27 mm materiale isolante di colore bianco (RAL 9003)

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

PrismaSeT

Piastre di rialzo 10mm M9 set 5 pezzi supporto armadi PrismaSeT isolante bianco