Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPTZ42P
Cod. Produttore
NSYPTZ42P
Cod. EAN
3606480194429

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 420 mm profondità
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Fissaggio: Vite e inserto M8
  • Montaggio: Fondo cassetta doppia porta
  • Composizione: 2 piastre + 2 supporti
  • Altezza: 20 mm
  • Larghezza: 400 mm
  • Serie: PanelSeT PLA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastre adattamento PanelSeT PLA/PLAZT, 2 porte. D è 420 mm. Compatibile con NSYPAPL/DPLA/DLP/BRF/BRP. Montaggio sul fondo del contenitore a 2 porte. Fissaggio a vite e inserto (tipo M8). Acciaio zincato. elementi di fissaggio, 2 piastre, 2 supporti intermedi incluso

colore

Grigio

larghezza

400 mm

Tipologia

Altro

altezza

20 mm

profondità

420 mm

Adatto per armadi di profondità

420 mm

materiale

Metallo

Serie

PanelSeT PLA