Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPTZ4
Cod. Produttore
NSYPTZ4
Cod. EAN
3606480194405

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: PanelSeT PLA, PHD
  • Dimensioni: 420 mm profondità
  • Altezza: 80 mm
  • Larghezza: 15 mm
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Tipo di fissaggio: Vite M8, inserto
  • Posizione montaggio: Fondo contenitore
  • Serie: PanelSeT PLA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastre di adattamento P420/1 porta

colore

Grigio

larghezza

15 mm

Tipologia

Altro

altezza

80 mm

profondità

420 mm

Adatto per armadi di profondità

420 mm

materiale

Metallo

Serie

PanelSeT PLA