Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPTZ3
Cod. Produttore
NSYPTZ3
Cod. EAN
3606480194399

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 320 mm
  • Porta: 1
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Fissaggio: Vite M8
  • Posizione montaggio: Fondo contenitore
  • Composizione: 2 piastre + fissaggi
  • Compatibilità: PanelSeT PLA, PHD
  • Serie: PanelSeT PLA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastre adattatore PanelSeT PLA/PLAZT 1 porta. D è 320 mm. Compatibile con NSYPAPL/DPLA/DLP/BRF/BRP. Montaggio sul fondo del quadro. Fissaggio a vite e inserto (tipo M8). Acciaio zincato. elementi di fissaggio, 2 piastre incl.

colore

Grigio

larghezza

400 mm

Tipologia

Altro

altezza

1200 mm

profondità

320 mm

Adatto per armadi di profondità

320 mm

materiale

Metallo

Serie

PanelSeT PLA