Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08371
Cod. Produttore
LVS08371
Cod. EAN
3606481877239

Informazioni di prodotto

2 Pannelli alto/basso L600

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra superiore/inferiore per armadi di estensione PrismaSeT G. Compatibile con armadi di espansione PrismaSeT G di larghezza pari a 600 mm. Realizzato in lamiera d’acciaio e con finitura bianca (RAL 9003). La piastra è IP55 per la protezione. Fornisce un trattamento di elettroforesi e un trattamento protettivo con polveri epossidiche di poliestere polimerizzate a caldo.

colore

Bianco

larghezza

545 mm

altezza

50 mm

profondità

230 mm

numero RAL

9003

Con cavo in ingresso

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Adatto per armadi di profondità

260 mm

con sfiato

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

adatto per pannelli al suolo

Serie

PrismaSeT

Produttore

Piastra superiore e inferiore armadio estensione PrismaSeT G 600 mm acciaio IP55 bianco

€ 259,07 x 1 pz.
(pz.)