› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastra pressacavi PrismaSeT PPC 2 entrate 33-72 mm IP55 per armadi elettrici

Cod. Rexel MGLVS08899
Cod. Produttore LVS08899
Cod. EAN 3606481879370

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Ingressi cavi: 2 (33-72 mm)
  • Grado protezione: IP55
  • Materiale: Materiale isolato
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Profondità: 180 mm
  • Tipo piastra: Pretranciature
  • Montaggio: Parte superiore/basso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: piastra pressacavi predisposta per l’uso con armadi PrismaSeT G. Può contenere un'ampia gamma di diametri di cavi, da 33 mm a 72 mm, con 2 singoli punti di ingresso. Il design di montaggio direzionale della piastra consente un'installazione flessibile per soddisfare vari requisiti di instradamento dei cavi. La piastra passacavi è costruita in lamiera d’acciaio trattata e viene rifinita in un bianco opaco testurizzato (RAL 9003). Offre un grado di protezione IP55, garantendo una protezione affidabile contro la penetrazione di polvere e acqua.

Caratteristiche tecniche

larghezza

827 mm

Tipologia

Cieco

profondità

180 mm

Protezione della superficie

Non trattato

tipo

Altro

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

numero di aperture per connettori

2

Grado di protezione (NEMA)

3

per diametro cavo

33 ... 72 mm

adatto per dimensione nominale filettatura metrica/PG

33 ... 72

Serie

PrismaSeT

Piastra pressacavi PrismaSeT PPC 2 entrate 33-72 mm IP55 per armadi elettrici